Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HAMA LAUTSPRECHER LS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-913932-BP
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4007249571427
Suchbegriffe:
Hama
Lautsprecher
Artikeltext: Hama Lautsprecher LS10 Modernes und formschönes Gehäuse Passiv ohne Stromanschluss Für alle Geräte mit Kopfhörerausgang geeignet

Technische Daten:

Abmessungen (Satelliten): 95 x 75 x 104 mm Anschlüsse: 3,5 mm Klinkenstecker Anzahl Lautsprecher: 2 Belastbarkeit Musik (max.): 2 x 16 W Farbe: SchwarzSilber Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz. Lieferumfang: . 1 Paar Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: HAMA LAUTSPRECHER LS 10
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG