Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRUST LAUTSPRECHER SP-2695


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-913918-BP
Hersteller:   Trust International
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   8713439155143
Artikeltext: Trust Lautsprecher SP-2695 Leistung 12 Watt RMS Elegantes Gehäuse im kompakten Format Einfach zugänglicher Anschluss für den Kopfhörer und Lautstärkeregler an der Vorderseite

Technische Daten:

Abmessungen (Satelliten): 85 x 243 mm x 117 mm Anschlüsse: 3,5 mm Klinkenstecker Anzahl Lautsprecher: 2 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Einstell-Möglichkeiten (Computerlautsprecher): Ein-/AusschaltungLautstärke Frequenzbereich: 150 Hz - 18 kHz RMS Front: 2 x 6 W RMS Gesamt: 12 W. Lieferumfang: . 1 Paar Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: TRUST LAUTSPRECHER SP-2695
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Conrad 1 Tag pro Stück € 4,16* € 14,15*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 15,72*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 15,72*
Avitos 1 Tag pro Stück € 4,00* € 16,95*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 17,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,15* €  16,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG