Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SENNHEISER HEADSET PC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-913911-BP
Hersteller:  Sennheiser
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044156014876
Artikeltext: Sennheiser Headset PC20 Headset mit Spitzenakustik Perfekte Ausrüstung für VoIP, Spracherkennung und Internet-Telefonie Leicht und komfortabel auch bei stundenlangem Einsatz Extra langes Kabel 3 m Das modische Design und der komfortable Sitz machen es zur idealen Lösung für den geschäftlichen und privaten Gebrauch. Ausstattung: Mono-Wiedergabe Mikrofon-Rauschunterdrückung. Technische Daten: Anschlüsse: 2 x 3,5 mm Klinkenstecker Empfindlichkeit (Mikrofon): -38 dB Frequenz-Bereich (Kopfhörer): 40 Hz - 18 kHz Frequenz-Bereich (Mikrofon): 80 Hz - 15 kHz Kabellänge: 3 m. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > DSL / VoIP > VoIP / Videokonferenztechnik
Weitere Suchbegriffe: SENNHEISER HEADSET PC20
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 3,50*
€ 20,31*
Conrad
€ 4,16*
€ 21,30*
2 Tage
€ 6,50*
€ 23,18*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG