Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EMTEC 22" TFT M22W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-913864-BP
Hersteller:  Emtec
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3126170053886
Artikeltext: EMTEC 22"" TFT M22W1 5 ms Reaktionszeit Integrierte Lautsprecher 3 Jahre Vor-Ort-Garantie durch den Hersteller

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 588 x 485 x 142 mm Auflösung (max.): 1680 x 1050 pix Betrachtungswinkel hor./ver.: 170 ° / 160 ° Display-Diagonale (in Zoll): 22 "" Display-Diagonale (in cm): 55.9 cm Eingänge: VGA analog 15pol. Farbe: Silber Gewicht: 6.0 kg Gewährleistung: 3 Jahre Vor-Ort-Garantie in durch den Hersteller (Deutschland) Helligkeitswerte: 350 cd/m² Kontrastverhältnis: 1000 : 1 Pixel-Abstand: 0.282 mm Reaktionszeit: 5 ms. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, EMTEC 22" TFT M22W1
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 167,23*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  167,23* €  199,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG