Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

I-INC 19" TFT CY199DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-913861-BP
Hersteller:  HannsG
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4710859553683
Artikeltext: I-INC 19"" TFT CY199DP 8 ms Reaktionszeit VGA- und DVI-Anschluss Integrierte Lautsprecher Ausstattung: Inkl. VGA- und Audiokabel. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 422 x 417 x 210 mm Auflösung (max.): 1280 x 1024 pix Betrachtungswinkel hor./ver.: 150 ° / 135 ° Display-Diagonale (in Zoll): 19 "" Display-Diagonale (in cm): 48.3 cm Eingänge: DVI, VGA analog 15pol. Farbe: Silber Gewicht: 6.5 kg Gewährleistung: 24 Monate Helligkeitswerte: 250 cd/m² Kontrastverhältnis: 700 : 1 Monitor-Standard: TCO99 Pixel-Abstand: 0.294 mm Reaktionszeit: 8 ms Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, I-INC 19" TFT CY199DP
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 9,00*
€ 117,37*
Conrad
€ 4,16*
€ 133,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG