Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EPSON STYLUS DX8400 ALL-IN-ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-913729-BP
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  8715946353630
Artikeltext: Epson Stylus DX8400 All-In-One Drucker, Scanner und Kopierer Sparen dank Einzelpatronen Großes 6,3 cm Farbdisplay Druckt bis zu 32 S./min Kopiert bis zu 29 S./min Genießen Sie auch beim Drucken zu Hause die kosteneffiziente Qualität und Vielseitigkeit von Epson. Drucken, scannen und kopieren Sie Dokumente und Fotos mit einem einzigen kompakten Gerät und verwenden Sie das praktische Farbdisplay für den computerunabhängigen Betrieb. Dieses fortschrittliche All-in-One-Gerät zum Drucken, Scannen und Kopieren eignet sich perfekt für hochwertige Dokumente und Fotos. Sie können ganz praktisch direkt von Ihrer Digitalkamera über PictBridge oder von Ihrer Speicherkarte drucken. Auf dem 6,3 cm großen Farbdisplay haben Sie alles im Griff und brauchen nicht mal Ihren PC. Die neuesten Epson DURABrite Ultra-Tinten bieten laserscharfe Texte und brillante Hochglanzfotos. Sie liefern lichtbeständige, wasser- und wischfeste Ergebnisse. Aufgrund der separaten Individual Ink-Patronen sind sie zudem enorm kostengünstig.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 450 x 179 x 340 mm Anschlüsse: USB, PictBridge Auflösung: 5760 x 1440 dpi Display-Typ/Auflösung: 6.3 cm Farbdisplay Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 32 S./min Druck-Geschwindigkeit (Foto): ca. 26 s (10 x 15 in Normalqualität) Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 32 S./min Farbtiefe: 48 Bit Gewicht: 6.0 kg Kapazität (Papier): 120 Blatt Passendes Verbrauchsmaterial: Epson Tinte T071140 Epson Tinte T071240 Epson Tinte T071340 Epson Tinte T071440 Epson Multipack T071540 Scan-Auflösung: 1200 x 2400 dpi Scan-Fläche (Auflicht): 210 x 297 mm Speichermedium: CompactFlash Typ I/II, MicroDriveSD-/MMC-CardxD-CardMemoryStickSmartMedia Stromversorgung: 220-240 V/50-60 Hz . Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!. .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Drucker
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 77,02*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 77,37*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 77,83*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 78,13*
Conrad 1 Tag pro Stück € 4,16* € 84,00*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  84,00* €  99,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BRIGHT WHITE INKJET PAPER
Epson
C13S041749
€ 8,14* € 9,69
Zubehör Coverplus Paket 3 Jahre
Epson
SEEDG2025
€ 70,15* € 83,48
Zubehör Coverplus Paket 3 Jahre vorOrt
Epson
SEEDG0025
€ 64,80* € 77,11
Zubehör EPSON DURABrite Tinte Multipack fuer D78
Epson
C13T07154010
€ 27,72* € 32,99
Zubehör EPSON Tinte cyan Stylus D78 92 DX4000
Epson
C13T07124010
€ 7,79* € 9,27
Zubehör EPSON Tinte gelb Stylus D78 D92 DX4000
Epson
C13T07144010
€ 7,79* € 9,27
Zubehör EPSON Tinte magenta Stylus D78 92 DX4000
Epson
C13T07134010
€ 7,79* € 9,27
Zubehör EPSON Tinte schwarz Doppelpack fuer D120
Epson
C13T07114H10
€ 19,47* € 23,17
Zubehör EPSON Tinte schwarz Stylus D78 92 DX4000
Epson
C13T07114010
€ 7,79* € 9,27
Zubehör EPSON Tinte schwarz StylusPhoto R240 245
Epson
C13T05514010
€ 7,79* € 9,27
Zubehör EpsonNet 802.11B/G WIRELESS
Epson
C12C824372
€ 160,86* € 191,42
Zubehör
InkJet Hochglanz-Papier
Epson
C13S041287
€ 14,98* € 17,83
Zubehör
PAPER A4 MATTE
Epson
C13S041256
€ 12,37* € 14,72
Zubehör
Paper Archival Matte, A4
Epson
C13S041342
€ 14,37* € 17,10
Zubehör
PAPER DOUBLE SIDED MATTE A4
Epson
C13S041569
€ 17,07* € 20,31
Zubehör
Photo Paper
Epson
C13S041622
€ 20,31* € 24,17
Zubehör
Photo Paper Prem. Semigloss A4
Epson
C13S041332
€ 15,38* € 18,30
Zubehör Premium Glossy Photo Paper
Epson
C13S042109
€ 6,69* € 7,96
Zubehör
ULTRA GLOSSY PHOTO PAPER
Epson
C13S041926
€ 6,83* € 8,13
Zubehör
ULTRA GLOSSY PHOTO PAPER
Epson
C13S041943
€ 10,10* € 12,02
Zubehör
ULTRA GLOSSY PHOTO PAPER
Epson
C13S041927
€ 12,50* € 14,88
Zubehör
ULTRA GLOSSY PHOTO PAPER
Epson
C13S041944
€ 13,33* € 15,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG