Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Gentix Maus USB Optisch Schwarz 3 Tasten 1000 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-908283-BP
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0300-2
EAN/GTIN:
     4025112074295
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
CHERRY Gentix Maus USB Optisch Schwarz 3 Tasten 1000 dpi

Cherry Corded Optical Mouse

Symmetrisches Design - für Rechts- und Linkshänder geeignet
Kabel-Maus mit 3 Tasten und optischem Sensor
Angenehme Haptik und beste Griffigkeit

GENTIX - diese Maus lässt Sie nicht mehr los. Modernes Design, präzise rastendes Scrollrad und exakte Druckpunkte der Maustasten machen sie einmalig in ihrer Preisklasse. Die angenehme Haptik durch Seiten aus Voll-Gummi sorgt dafür, dass auch in hektischen Situationen der Mauszeiger fließend und präzise gesteuert werden kann. Durch das 1,8m lange Kabel mit USB-Anschluss lässt sich die GENTIX-Maus schnell und einfach an jedem Notebook, PC oder Mac anstecken.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 3 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1000 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Produktabmessung, Breite: 11.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6.8 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Übertragungsart (Details): USB

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
6.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 cm
Produktabmessung, Breite:
11.5 cm
Anzahl Tasten:
3 Tasten
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Anzahl Tasten (Details):
3
Auflösung Sensor (dpi):
1000 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Maus
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 8,00*
€ 10,31*
1
€ 4,50*
ab € 8,12*
€ 10,46*
1
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 10,60*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,95*
ab € 8,31*
€ 10,65*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.