Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPEED-LINK GAMEPAD 360 STYLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-902431-BP
Hersteller:  Jöllenbeck
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4027301065558
Artikeltext: Speed-Link Gamepad 360 Style Im Xbox 360 Style Gummierte Oberfläche für rutschsicheres Zocken Digital, Analog und Turbo Funktion Für alle Xbox 360 Fans gibt es nun ein 360 Style Gamepad für den PC. Analoge Ministicks, Steuerkreuz und Feuertasten sind angeordnet wie beim Original. Und auch die Form mit der gummierten Oberfläche lässt erahnen, dass hier Qualität herausgekommen ist.

Technische Daten:

Anzahl Tasten: 14 Farbe: Schwarz. Lieferumfang: GamepadAnleitung.. Systemvoraussetzungen: GamepadAnleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe: SPEED-LINK GAMEPAD 360 STYLE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG