Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KEYSONIC 19" KEYBOARD ACK-595 PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-901897-BP
Hersteller:  KeySonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4250078141235
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Artikeltext: Keysonic Tastatur ACK-595 19"" Extra schlanke Bauform Hochwertige Membran-Tasten Ideal zur Anwendung im 19"" Bereich Mini-Tastatur in flacher Bauform und geringen Abmessungen. Angenehmes Tippgefühl und ermüdungsfreies Schreiben durch hochwertige Soft-Touch Membran-Technologie. Status-LED's für Caps- , Num-, & Scroll-Lock. Ideal für Arbeiten unter beengten Verhältnissen wie z. B. im 19""-Bereich.

Technische Daten:

Anschluss: PS/2 Anzahl Tasten: 89 Farbe: Grau (matt) Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe: KEYSONIC 19" KEYBOARD ACK-595 PS/2
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,90*
€ 16,92*
Conrad
€ 4,16*
€ 21,01*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG