Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Wheelmouse Maus USB Optisch Schwarz 3 Tasten 1000 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-901879-BP
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     M-5450
EAN/GTIN:
     4025112056994
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
CHERRY Wheelmouse Maus USB Optisch Schwarz 3 Tasten 1000 dpi

CHERRY Wheelmouse Optical Schwarz

Simple Inbetriebnahme per Plug & Play - Keine Installation erforderlich
Inklusive PS/2-Adapter für erweiterte Anschlussmöglichkeiten
Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Einfach einstecken und loslegen

Komfortable Plug&Play-Maus, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Dank der angenehmen Größe und der idealen Rundungen liegt die Maus perfekt in der Hand und sieht zudem noch schick aus.

Features:
  • Optischer Sensor für exakte Bewegung des Mauszeigers

  • PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss

  • Präzise Performance mit 1000 dpi Auflösung

  • Easy scrolling mit dem PowerWheel

  • Elegantes Design, optimal für Rechts- und Linkshänder

  • Problemloses an- und abstecken auch während des Betriebs

  • inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle


Technische Daten:
Anzahl Tasten: 3 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1000 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder,Linkshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Übertragungsart (Details): USB

Lieferumfang:
USB/PS-2 Adapter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Anzahl Tasten:
3 Tasten
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder | Linkshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Anzahl Tasten (Details):
3
Auflösung Sensor (dpi):
1000 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
USB
Produkt-Art:
Maus
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,68*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,18*
€ 9,70*
3 Tage
1680
pro Stück
€ 8,00*
ab € 7,64*
€ 10,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,76*
€ 10,43*
Lager 102
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.