Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring 8 mm 11.5 mm Aluminium 100 St. TOOLCRAFT 893842


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893842-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     893842
EAN/GTIN:
     4016138758009
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Dichtring 8 mm 11.5 mm Aluminium 100 St. TOOLCRAFT 893842

Dichtring

Ausstattung:
Form A · Material: Aluminium · Inhalt: 100 St.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 11.5 mm · DIN-Norm: DIN 7603 · Innen-Durchmesser: 8 mm · Material: Aluminium · Materialstärke: 1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
8 mm
Material:
Aluminium
Außen-Durchmesser:
11.5 mm
Materialstärke:
1 mm
DIN-Norm:
DIN 7603
Produkt-Art:
Dichtring
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,13*
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.