Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer N 5 x 30/5 P Nageldübel 30 mm 5 mm 50338 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893421-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50338
EAN/GTIN:
     4006209503386
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Fischer N 5 x 30/5 P Nageldübel 30 mm 5 mm 50338 100 St.

Nageldübel N-FZ 5x30 mm

Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Polyamiddübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf ist ideal für die Befestigung von Anbauteilen mit Langlöchern in allen Baustoffen im Innenbereich.

Ausstattung:
Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreisen des Dübels · Mit Pilzkopf · Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich · Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage.

Technische Daten:
Dübel-Besonderheiten: inkl. Nagelschraube · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Kalksand-Vollstein,Mauerziegel,Naturstein,Vollstein,Vollgips-Platte,Hochlochziegel,Kalksand-Lochstein · Material: Polyamid · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
Fischer
Dübel-Besonderheiten:
inkl. Nagelschraube
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Kalksand-Vollstein | Mauerziegel | Naturstein | Vollstein | Vollgips-Platte | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein
Material:
Polyamid
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Material (Details):
Kunststoff-Nageldübel
Geeignet für:
Wandanschluss- und Putzprofilen|ツ| Sockelprofilen|ツ| Folien Blechen|ツ| Kanthölzern|ツ| Kabel- und Rohrschellen|ツ| Verkleidungen|ツ| Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
Produkt-Art:
Nageldübel
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, nageldübel 5x30, fischer einschlagdübel, nageldübel, Fischer, 50338, N 5 x 30/5 P
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0535*
€ 0,081*
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,058*
€ 0,0821*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,065*
€ 0,091*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,068*
€ 0,0958*
Lager 102
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.