Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 890680 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Grau, Anthrazit, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-890680-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     890680
EAN/GTIN:
     4016138696325
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
toolcraft werkstattwagen
werkstattwagen
TOOLCRAFT 890680 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Grau,Anthrazit,Rot

Werkstattwagen WSW-305

Absolute Kippsicherheit durch gegenseitige Auszugsperre
40 kg Tragkraft je Schub
5 Schubladen

Hohe Qualität und perfekte Verarbeitung zeichnen diesen Industrie-Werkstattwagen mit 5 Schüben aus. Der Werkstattwagen ist mit einer Schubfacharretierung im geschlossenen Zustand ausgestattet, es ist jeweils nur ein Schub zu öffnen. Alle Schübe haben eine maximale Tragkraft von je 40 kg, laufen in kugelgelagerten Führungsschienen und sind mittels Zentralverriegelung durch ein Zylinderschloss abschließbar (2 Schlüssel im Lieferumfang). Alle lackierten Teile sind pulverbeschichtet. Jedem Schub ist bereits eine Einlegematte beigelegt. Optional kann auch der WSW-305 mit dem Werkzeug- und Kleinteileaufsatzkoffer WZK-309 (Best.-Nr. 88 70 90) erweitert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 54.7 kg · Herstellerfarbe: Grau,Anthrazit,Rot · Produktabmessung, Breite: 459 mm · Produktabmessung, Höhe: 845 mm · Produktabmessung, Länge: 677 mm · Traglast (Schublade): 40 kg · Weitere technische Daten: Schubmaß innen:
Schub klein: 520 x 400 x 70mm
Schub groß: 520 x 400 x 140mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 677 x 459 x 845 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Anthrazit | Rot
Produktabmessung, Höhe:
845 mm
Produktabmessung, Länge:
677 mm
Produktabmessung, Breite:
459 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grau | rot
Ausführung (allgemein):
3 flache Schübe á 75 mm Höhe|ツ| 2 hohe Schübe á 154 mm Höhe|ツ| Max. Tragkraft je Schub: 40 kg|ツ| 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Material: TPR)
Traglast (Schublade):
40 kg
Gewicht:
54.7 kg
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 890680, ESW-305, werkzeugwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,64*
€ 621,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,73*
€ 581,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,84*
€ 524,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7897164
ab € 18,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7897167
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.