Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ballistol 26200 NEO-Ballistol Hausmittel 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-890659-BP
Hersteller:
     F.W. Klever
Herst.-Nr.:
     26200
EAN/GTIN:
     4017777262001
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Öl
Massageöl
Wellness-Massageöl
NEO-Ballistol Hausmittel

Regeneriert Haut
Wirkt gegen Hornhaut und Nagelbruch
Fördert Durchblutung

Der Geheimtipp unter den Hausmitteln besteht aus bewährten natürlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl. Es wird noch immer in genau der gleichen Zusammensetzung hergestellt wie vor 70 Jahren. Durch seine Inhaltsstoffe und sorgsame Herstellung regeneriert es die Haut und macht sie weich und elastisch. Viele Krankenhäuser setzen es ein, um bei bettlägerigen Patienten Wundliegen vorzubeugen. Es wirkt auch gegen Hornhaut und Nagelbruch. Das Einreiben der Füße mit NEO-BALLISTOL Hausmittel beugt der Blasenbildung vor. Bei kleinen Wunden wirkt es desinfizierend und unterstützt eine schnelle Wundheilung. Ideal ist es auch als Lippenbalsam und zur Pflege nach der Rasur. Als Massageöl fördert es wunderbar die Durchblutung der Haut und der Muskeln. Zahlreiche Kundenberichte zeigen, dass NEO-BALLISTOL Hausmittel traditionell und sehr erfolgreich bei allem Möglichen angewendet wird. Es ist ein idealer Reisebegleiter und sollte in keiner Hausapotheke fehlen. Sogar bei Verdauungsproblemen, zur Wundheilung und ersten Hilfe bei Expeditionen wurde es bereits verwendet. NEO-BALLISTOL Hausmittel wurde bei allen dermatologischen Prüfungen mit „sehr gut“ ausgezeichnet.

Technische Daten: Inhalt: 100 ml
Weitere Suchbegriffe: Ballistol, 26200, Öl, Öle, schmiermittel, gleitmittel, gleitsprays, chemie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 4,88*
€ 6,39*
7 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG