Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-890010-BP Herst.-Nr.: 078005 EAN/GTIN: 4006209780053 |
| |
|
| | |
| Fischer Metall 078005 1 St.
Fahrradhaken FH
Der hochwertige Fahrradhaken FH mit Gummischutz zum Aufbewahren von Fahrrädern an der Wand. Im Set enthalten ist der Fahrradhaken mit Klemmplatte, Dübel S8 und passender Kreuzschlitzschraube.
Ausstattung: Hochwertige Verzinkung · Universell einsetzbar.
Lieferumfang: 1x Fahrradhaken incl. Montagematerial.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Fischer | Material (Details): | Metall | Ausführung (allgemein): | Fahrradhaken FH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrrad lift, 4006209780053, Fischer, 078005 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 4,60* | € 5,91* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 4,99* | € 6,38* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 6,77* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,45* | € 7,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|