Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer KDH 4 Federklappdübel 95 mm 14 mm 080184 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889974-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080184
EAN/GTIN:
     4006209801840
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Hohlraumdübel
Fischer KDH 4 Federklappdübel 95 mm 14 mm 080184 25 St.

Kippdübel KDH 4

Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.

Ausstattung:
Einfache Montage durch selbstöffnende Spannfeder · Hohe Flexibilität durch langes Gewinde. Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile · Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens · Mit Haken.

Technische Daten:
Dübel-Besonderheiten: inkl. Haken · Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten,Spanplatten,Sperrholz · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Schrauben-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 95 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Marke:
Fischer
Dübel-Besonderheiten:
inkl. Haken
Geeignet für (Baustoffe):
Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten | Spanplatten | Sperrholz
Material:
Metall
Schrauben-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Federklappdübel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8403*
€ 1,1366*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,94*
€ 1,22*
2 Tage
1000
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9671*
€ 1,2571*
1 Tag
500
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,00865*
€ 1,30865*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 50,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,57*
€ 60,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.