Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer KDH 3 Federklappdübel 105 mm 12 mm 080182 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889973-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080182
EAN/GTIN:
     4006209801826
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Kippdübel KDH 3

Mit dem fischer Federklappdübel KDH können beispielsweise Leuchten in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.

Ausstattung:
Einfache Montage durch selbstöffnende Spannfeder · Hohe Flexibilität durch langes Gewinde. Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile · Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens · Mit Haken.

Technische Daten:
Dübel-Besonderheiten: inkl. Haken · Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten,Spanplatten,Sperrholz · Inhalt: 25 St. · Material: Metall · Produkt-Art: Federklappdübel · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schrauben-Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 105 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Marke:
Fischer
Dübel-Besonderheiten:
inkl. Haken
Geeignet für (Baustoffe):
Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten | Spanplatten | Sperrholz
Material:
Metall
Schrauben-Ø:
3 mm
Produkt-Art:
Federklappdübel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,5035*
€ 0,7235*
5 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,73*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6069*
€ 0,8933*
5 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6371*
€ 0,9071*
Lager 102
50
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3224*
€ 1,9112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9112*
€ 2,27433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6212*
€ 1,92923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6012*
€ 1,90543
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5904*
€ 1,89258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4404*
€ 1,71408
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,4324*
€ 1,70456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3924*
€ 1,65696
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,3224*
€ 1,57366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.