Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer KD 3 B Federklappdübel 95 mm 12 mm 080192 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889967-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080192
EAN/GTIN:
     4006209801925
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel KD 3 B

Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.

Ausstattung:
Einfache Montage durch selbstöffnende Spannfeder · Hohe Flexibilität durch lange Gewindestange. Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile · Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens.

Technische Daten:
Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten,Spanplatten,Sperrholz · Inhalt: 10 St. · Material: Metall · Produkt-Art: Federklappdübel · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schrauben-Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 95 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten | Spanplatten | Sperrholz
Material:
Metall
Schrauben-Ø:
3 mm
Produkt-Art:
Federklappdübel
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel fischer, federklappdübel, Fischer, 080192, KD 3 B
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,691*
€ 8,055*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,97*
€ 8,09*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,07*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,42*
€ 10,07*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 17,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.