Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 889896 Polypropylenseil (Ø x L) 9 mm x 15 m Tarn-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889896-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     889896
EAN/GTIN:
     4042504310403
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Berger & Schröter 889896 Polypropylenseil (Ø x L) 9 mm x 15 m Tarn-Schwarz

Multiseil

Ausstattung:
Tarnfarbe · Traglast 430 kg · Material: 100% Polypropylen · Ca. 15 m lang · 9 mm Durchmesser · Für vielfältige Anwendungen · Bruchlast: 4214 Newtonmeter.

Technische Daten:
Gewicht: 1600 g · Herstellerfarbe: Tarn-Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Länge: 15 m · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Traglast (max.): 430 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 m
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 15 m
Herstellerfarbe:
Tarn-Schwarz
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
15 m
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Traglast (max.):
430 kg
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
Polypropylenseil
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 9mm, kunstfaser seil, 4042504310403, Berger & Schröter, 889896
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 19,67*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 19,68*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 25,23*
€ 33,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,92534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.