Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Dreifach-Saugheber, Tragkraft (max.) 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889686-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     889686
EAN/GTIN:
     4016138655926
Suchbegriffe:
Saugheber
toolcraft saugheber
saugheber
saugheber tragkraft 110 kg
TOOLCRAFT Dreifach-Saugheber, Tragkraft (max.) 110 kg

Dreifach-Saugheber, Tragkraft (max.): 110 kg

Tragkraft max 110 kg
Erzeugt hohes Vakuum

Ausstattung:
Erzeugt hohes Vakuum · Zum Arbeiten mit schweren Platten, z.B. Marmor oder Glas.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 120 mm · Tragkraft (max.): 110 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 120 mm
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Tragkraft (max.):
110 kg
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 889686, glasheber, uplifter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
545
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,50*
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 16,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.