|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-889236-BP Herst.-Nr.: 332300 EAN/GTIN: 4064700332300 |
| | |
|
|  |  |
 | Xtreme Antifrost Konzentrat Nano
Nano-Technologie Anti-Kalkformel Frischer Citrusduft
Ausstattung: Reinigungs- und Frostschutz-Zusatz für die Scheibenwaschanlage · Nano-Technologie · Deutliche Verbesserung der Reinigungsleistung und reduzierter Produktverbrauch durch die enthaltenen Nanopartikel · Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstigen typischen Winterschmutz · Geeignet für Fächerdüsen · Verhindert Düsenvereisung und das Anfrieren des Wischwassers auf der Scheibe · Mit Anti-Kalkformel · Unschädlich für Lack Chrom, Gummi und Kunststoffe · Auch für Xenon Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in "Klarglasoptik" geeignet · Verursacht keine Spannungsrisse oder Blindstellen · Mit Glycerin - hält die Scheibenwischergummis geschmeidig · Mit frischem Citrusduft · Maximale Mischungsverhältnis 1 : 2 ( Konz. zu Wasser ) ergibt 3 l · Reinigungsflüssigkeit, bis -10 °C · Mischungsverhältnis 1 : 1 ergibt 2 l, bis -20 °C · Mischungsverhältnis 2 : 1 ergibt 1,5 l, bis -30 °C.
Technische Daten: Inhalt: 1 l |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: scheibenfrostschutz 1l, Sonax, 332300, SONAX, Autoreiniger, Antifrost, Frostschutz, Frostschutzmittel, Frostschutz Konzentrat, Xtreme Antifrost Konzentrat |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,62* | € 4,71* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,87* | € 4,95* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Flasche | € 5,95* | ab € 3,96* | € 5,20* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 18,05* | € 21,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|