| |
|
| Artikel-Nr.: 102-889221-BP Herst.-Nr.: 71502I EAN/GTIN: 4008153715020 |
| |
|
| | |
| Insektenschwamm
Löst hartnäckige Insektenreste Optimales Reinigungsergebnis
Löst hartnäckige Insektenreste, ohne Oberflächen an Fahrzeugen anzugreifen. Die harte Struktur gewährleistet ein optimales Ergebnis.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Autoschwämme · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 4 cm · Produktabmessung, Länge: 11 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 11 x 7 x 4 cm | Produktabmessung, Höhe: | 4 cm | Produktabmessung, Länge: | 11 cm | Produktabmessung, Breite: | 7 cm | Marke: | NIGRIN | KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: | Autoschwämme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,83* | € 1,11* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,12* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,40* | € 1,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,74* | € 1,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,10* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|