Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkkopfschrauben M3 8 mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 10 St. TOOLCRAFT 888797


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888797-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888797
EAN/GTIN:
     4016138632644
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil mit Stift · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkkopfschrauben

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 888797, diebstahlhemmende schraube
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,71*
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 5,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG