Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 88117 Senkkopfschrauben M3 6 mm Pin-TORX ISO 10642 Edelstahl 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888795-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     88117
EAN/GTIN:
     4016138632637
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 10642
Edelstahlschraube DIN 7991
Innensechskantschraube DIN EN ISO 1...
Innensechskantschraube ISO 10642
Sicherheitsschrauben mit Senkkopf ~ ISO 10642

Metrisches Gewinde M · Innensechsrund-Antrieb mit Zapfen (T25) · Edelstahl / A2 · Inhalt: 10 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Pin-TORX · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 10642 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkkopfschrauben

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,96*
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 6,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.