| |
|
| Artikel-Nr.: 102-888594-BP Herst.-Nr.: 60095 EAN/GTIN: 4042504600955 |
| |
|
| | |
| Berger & Schröter 60095 Stretchfolien-Abroller 1 St.
Stretchfolien Abroller
Einstellbare Rollenhöhe Kugelgelagert
Durch die doppelte Kugellagerung am Handgriff und an der Bodenplatte, besteht immer ein gleichmäßiger Zug auf der Stretchfolie. Die stabil lackierte Stahlkonstruktion verleiht dem Abroller edles Aussehen.
Weitere Informationen: | | Marke: | Berger & Schröter | Material (Details): | Stahl | Geeignet für: | Stretchfolien mit einem Kerndurchmesser von 30 - 70 mm und einer Rollenhöhe von 300 - 550 mm. | Produkt-Art: | Stretchfolien-Abroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4042504600955, Berger & Schröter, 60095 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,32* | € 55,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,81* | € 55,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,53* | € 85,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|