Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

039901-58012 Bremsflüssigkeit SL-DOT 4 0.5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888190-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     039901-58012
EAN/GTIN:
     4006633490016
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsflüssigkeit
bremsflüssigkeit dot 4
bremsflüssigkeit 0,5l
Bremsflüssigkeit SL-DOT 4

Bremsflüssigkeiten bringen Höchstleistung: Beim Druck aufs Bremspedal übertragen sie hydraulischen Druck zum Bremssystem. Dabei entstehen hohe Temperaturen und im Extremfall beginnt die Flüssigkeit zu sieden. Doch wenn die Bremsflüssigkeit kocht, ist es zu spät. Denn dann entstehen Dampfblasen, die sich zusammendrücken lassen. Bremsimpulse laufen so ins Leere, das Bremspedal fällt bis zum Bodenblech durch und das Fahrzeug kommt nicht schnell genug zum Stehen. Prüfen Sie deshalb in regelmäßigen Abständen die Bremsflüssigkeit: Liegt der tatsächlich gemessene Siedepunkt im Behälter unter 180°C, sollten Sie die Flüssigkeit wechseln. Übrigens: Unabhängige Untersuchungen (z. B. KÜS) haben gezeigt, dass 7 von 10 Fahrzeugen eine neue Bremsflüssigkeit brauchen.

Ausstattung: Erfüllt und übertrifft FMVSS 116- DOT 4/DOT3, SAE J1703 DIN/ISO 4925 · Mischbar mit Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation · Siedepunkt mind. 265 °C · Nass-Siedepunkt mind. 155 °C · Viskosität bei -40 Grad max. 1400 mm²/s · Wechselintervall 1 Jahr.

Technische Daten: Inhalt: 0.5 l
Weitere Suchbegriffe: 039901-58012, ATE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,95*
€ 3,99*
pro Stück
€ 5,90*
€ 5,54*
Lager 102
k.A.
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 6,31*
€ 8,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 8,28*
€ 9,85
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 7,28*
€ 8,66
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 6,31*
€ 7,51
pro Kanister
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
10126
ab € 142,57*
Sonstiges
Secorüt
10109
ab € 153,98*
Sonstiges
ThoMar
400020
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG