Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson Professional VARIO ULTRA® 27655 Hautschutzspender 2000 ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887477-BP
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     27655
EAN/GTIN:
     4016138587463
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Armhebel-Spender
Armhebelspender
SC Johnson Professional VARIO ULTRA® 27655 Hautschutzspender 2000 ml Weiß

Spender Stoko Vario Ultra®

Stabiles Gehäuse aus Kunststoff

Ausstattung:
Variabel einsetzbar für alle 1000-ml- und 2000-ml-Softflaschen · Stabiles Gehäuse aus Kunststoff · Einfache Handhabung und Befüllung, zuverlässig im Gebrauch · Für Duschräume geeignet.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 2000 ml · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
SC Johnson Professional
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
2000 ml
Produkt-Art:
Hautschutzspender
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 44,34*
€ 53,62*
2 Tage
45
€ 5,50*
ab € 44,43*
€ 53,74*
€ 4,00*
ab € 44,94*
€ 55,05*
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 45,29*
€ 55,05*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
29123
ab € 14,42667*
Sonstiges
Evonik Industries
35578 A01
ab € 14,00*
Sonstiges
Evonik Industries
26180
ab € 42,76*
Sonstiges
Evonik Industries
24667
ab € 25,26*
Sonstiges
Evonik Industries
PN85477 A01
ab € 19,33*
Sonstiges
Evonik Industries
PN81052 A01
ab € 23,39*
Sonstiges
k.A.
610009
ab € 27,61*
Sonstiges
k.A.
610039
ab € 17,28*
Sonstiges
SC Johnson
PN81907A06
ab € 26,71*
Sonstiges
SC Johnson
PN82543A06
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.