Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 045686 Thermax 8/80 Stahl verzinkt/Nylon 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887015-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Betonschraube
Dämmstoffdübel
Schraubanker
Fischer 045686 Thermax 8/80 Stahl verzinkt/Nylon 18 mm 1 St.

Thermax 8/80

Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax 8 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.

Ausstattung:
Exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS · Geeignet für alle Baustoffe · Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus · Montage ohne Setzwerkzeug. Das spart Zeit · Selbstfräsender Kunststoffkonus.

Technische Daten:
Dübel-Besonderheiten: inkl. Stockschraube · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Hochlochziegel,Kalksand-Vollstein,Kalksand-Lochstein,Mauerziegel · Material: Kunststoff,Stahl · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt,galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schrauben-Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Nutzlänge: 60 - 80 mm · Verankerungstiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 140 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Fischer
Dübel-Besonderheiten:
inkl. Stockschraube
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Hochlochziegel | Kalksand-Vollstein | Kalksand-Lochstein | Mauerziegel
Material:
Kunststoff | Stahl
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt | galvanisch verzinkt
Material (Details):
Stahl verzinkt/Nylon
Schrauben-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Abstandsmontagesystem
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Stockschraube, stockschraube verzinkt, fischer betonschraube, stockschraube, Fischer, 045686, Thermax 8/80 M6
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 3,52*
3 Tage
1000
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0635*
€ 3,6735*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 3,97*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3961*
€ 4,0269*
Lager 102
372
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.