Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-881275-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN: 8714574994925 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Canon Selphy CP740 Für professionelle Fotos wie aus dem Labor Foto-Direktdruck von Kamera oder allen gängigen Speicherkarten ohne PC 5,1 cm Display für Fotoauswahl Hochglänzender Überzug zum Schutz der Ausdrucke Integriertes USB-Kabel Extrem kompakter Fotodrucker für hochglänzende Fotos wie aus dem Fotolabor. Ermöglicht Druck von kompatiblen Digitalkameras, Speicherkarten oder auch vom PC. Inkl. Starterpack für 5 Bilder. Ausstattung: Direktdruck von Digitalkamera, Speicherkarte (CompactFlash Typ I/II, SD-/miniSD-/MMC-/MMC plus-/MMC mobile-Card, RS-MMC, Memory Stick), PC oder Mac Einfache, komfortable Bildauswahl über das integrierte Display Schneller Randlosdruck Auflösung 300 x 300 dpi Nur 58 s für Bild 10 x 15 cm. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 179 x 63 x 127 mm Anschlüsse: USB, PictBridge Auflösung: 300 x 300 dpi Druck-Geschwindigkeit (Foto): 58 s (10 x 15 cm) Papiergröße: 10 x 15 cm Passendes Verbrauchsmaterial: KP-36IP 36 Fotos 10x15 KP-72IP 72 Fotos 10x15 KP-108IP 108 Fotos 10x15 Speichermedium: CompactFlash Typ I/II, MicroDriveSD-/MMC-CardminiSDMMC plusMMC mobilers MMCMemoryStick. Lieferumfang: Inkl. Starter-Pack für 5 Bilder.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. Starter-Pack für 5 Bilder. Nur 5 Bilder-Startpack im Lieferumfang! Wir empfehlen den Kauf eines der möglichen Fotopacks! . . |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 56,34* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 63,40* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 63,40* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 68,00* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,16* | € 85,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|