Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DB INKJET PAPIER SATIN WEISS 100BL.160G


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-881233-BP
Hersteller:  Data Becker
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003646105746
Artikeltext: Satin weiß Premium-Papier Machen Sie mit Ihren Glückwünschen, Bewerbungen und mehr einen glänzenden Eindruck Doppelseitig bedruckbar Hochweiß mit edler, satinierter Oberfläche Kartonartiges Papier mit 160 g/m². Auch geeignet für Urkunden, Einladungen, Bewerbungen und vieles mehr. Auch bei vollflächigem Druck mit Tintenstrahldruckern keine Wellen. Einsetzbar mit Tintenstrahl- und Lasergeräten.

Technische Daten:

Farbe: Weiß Format: DIN A4 Geeignet für...: Tintenstrahl, Laser, Farblaser Grammatur: 160 g/m² Inhalt: 100 Blatt Papier-Typ: Satiniert. Lieferumfang: . 100 Blatt Systemvoraussetzungen: . .
... > 02 - Office / Büroorganisation > Papier, Folien, Etiketten > Papier
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Urkunden, DB INKJET PAPIER SATIN WEISS 100BL.160G
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 8,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG