Artikeltext: HP Officejet Pro K5400DN Professioneller Text-, Grafik- und Präsentationsdruck in Laserdruckqualität Höhere Geschwindigkeit als die meisten Farblaserdrucker Bis zu 25% günstigerer Seitenpreis im Vergleich zu Farblaser Max. 36 S./min SW und 35 S./min in Farbe Duplexeinheit Netzwerkanschluss Superschneller, netzwerkfähiger Duplex-Officedrucker mit laservergleichbaren Geschwindigkeiten und mit bis zu 25% niedrigeren Seitenpreisen im Vergleich zu Farblaserdruckern. Professioneller Text- und Farbdruck mit bis zu 4800 dpi Auflösung.
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 495 x 207 x 466 mm Anschlüsse: USB, LAN 10/100 Auflösung: 4800 x 1200 dpi Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 35 S./min Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 36 S./min Kapazität (Papier): 250 Blatt Papiergröße: A4 A5 A6 B5 C6 10 x 15 cm Passendes Verbrauchsmaterial: HP Tinte C9385A Schwarz NR.88 HP Tinte C9386A Cyan NR.88 HP Tinte C9387A Magenta NR.88 HP Tinte C9388A Gelb NR.88 . Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!. .