Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NZXT ROGUE PC-GEHÄUSE SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-870735-BP
Hersteller:  NZXT
Herst.-Nr.:  ROGUE - DARK RED
EAN:  k.A.
Artikeltext: NZXT Rogue PC-Gehäuse Schwarz Herausnehmbarer Mainboardschlitten Für 8800GTX Grafikkarten geeignet Für Micro-ATX Mainboards Inkl. 2x 120 mm Lüftern Der brandneue Rogue-Cube von NZXT überzeugt auf den ersten Blick mit absolut genialen Features, einer hochwertigen Verarbeitung und der schier extremen Kühlleistung. Die Grundkonstruktion des Chassis ist aus 3 mm starkem Aluminium gefertigt worden und verleiht dem Rogue eine äußerst gute Stabilität und maximalen Schutz auf allen LAN-Parties. Der Einbau der Hardware geht dank herausnehmbaren Mainboardschlitten erstaunlich einfach vonstatten und ist binnen kürzester Zeit realisiert. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung von leistungsstarker Gamer-Hardware hat NZXT bereits zwei 120 mm Lüfter für die Kühlung des Gehäuseinnenraumes installiert. Als absoluter Clou darf natürlich das im Deckel eingelassene Sichtfenster nicht vergessen werden.

Technische Daten:

3,5""-Schächte extern: 1 3,5""-Schächte intern: 4 5,25""-Schächte: 2 Abmessungen: (B x H x T) 368 x 278,2 x 421,2 mm Ausführung: Mini-Case Farbe: Schwarz Front-Anschlüsse: 2x USB 1x eSATA 2x Audio. Gewicht: 9.2 kg. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Gehäuse/Zubehör
Weitere Suchbegriffe: NZXT ROGUE PC-GEHÄUSE SCHWARZ
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 134,42*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG