Artikeltext: NZXT Apollo PC-Gehäuse blau Für 8800GTX Grafikkarten geeignet Schraubenlose Laufwerksmontage Magnetischer Schnappverschluss Das neue Apollo von NZXT, eine Kombination aus formschönen Design, perfekter Handhabung und ausgezeichneter Verarbeitung. Die Frontklappe vor den externen Laufwerken ist schwenkbar und mit einer Magnet-Halterung ausgestattet. Die spiegelnde, schwarze Mittelpartie (Rauch Acrylglas) ist das beste Beispiel dafür, dass sich NZXT wirklich Gedanken über funktionelles Design gemacht hat: Bei Einbau eines LC-Displays beispielsweise scheint die Anzeige bei Beleuchtung durch das Acryl-Glas hindurch, zum Ablesen von Temperaturwerten oder Lüfterdrehzahl ist somit ein Öffnen der Frontklappe wie bei anderen Towern nicht notwendig.
Technische Daten:
3,5""-Schächte extern: 1 3,5""-Schächte intern: 4 5,25""-Schächte: 5 Abmessungen: (B x H x T) 218 x 438 x 536 mm Ausführung: Midi-Tower Farbe: Blau Front-Anschlüsse: 2x USB 1x Firewire 2x Audio. Gewicht: 7.2 kg. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .