Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ARCTIC COOLING ALPINE 7 CPU-KÜHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-870553-BP
Hersteller:  Arctic Cooling
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138473254
Artikeltext: Arctic Cooling Alpine 7 CPU-Kühler 92 mm temperaturgesteuerter Low-Noise Lüfter Professioneller Aluminum-Kühler Durch das patentierte Kühlergehäuse und die Temperatursteuerung ist es dem Arctic Cooling Alpine 7 möglich, durch eine geringe Geschwindigkeit und sehr niedrigem Geräuschpegel den Prozessor optimal zu kühlen.

Technische Daten:

Abmessungen (Kühlkörper): 78 x 98 x 56 mm Abmessungen (Lüfter): 113 x 101 x 47 mm Anschluss: 3-Pin Geräusch-Entwicklung: 25,3 dBA Gewicht: 486 g Kühlkörper-Material: Aluminium Lagerart: Gleitlager Luft-Fördermenge: 62 m³/h Lüfterdrehzahl: 900 - 2000 U/min Sockel: 775, 754, 939, AM2. Lieferumfang: CPU-Kühler Wärmeleitpaste Arctic MX-1 Montagematerial Anleitung.. Systemvoraussetzungen: CPU-Kühler Wärmeleitpaste Arctic MX-1 Montagematerial Anleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Lüfter/Kühler
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 775, CPU Lüfter Sockel 939, CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+, ARCTIC COOLING ALPINE 7 CPU-KÜHLER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Kerafol
KERATHERM KP12 SILIKONFREI
€ 3,58*
€ 4,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG