Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
SHUTTLE XPC SG31G2 BAREBONE SO.775
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-870552-BP
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4016138473315
Suchbegriffe:
Barebone
Artikeltext: Shuttle XPC SG31G2 Barebone Sockel 775 Sockel 775 unterstützt Core2Quad und Core2Duo Intel GMA X3100 Grafik onBoard Intel® G31 Chipsatz Gigabit LAN Der Shuttle XPC Barebone SG31G2 beinhaltet einige der neuesten und besten PC-Technologien im klassischen G2-Gehäuse. Dazu gehören die integrierte Intel GMA 3100 Grafikfunktion, Gigabit Netzwerk, 7.1 Sound und PCI-Express x16 Steckplatz. Zusammen mit einem leistungsstarken Intel Core 2 Quad/Duo Prozessor bewältigt es spielend alle täglichen Anforderungen und ist auch für zukünftige Anwendungen gut gerüstet.
Technische Daten:
Abmessungen: (L x B x H) 30 x 20 x 18.5 cm Gewicht: 3.2 kg Grafik-Schnittstelle: GMA X3100 Material: Aluminium Netzteil-Leistung: 250 W North Bridge: Intel G31 Schnittstellen (Computer): 10x USB 2.0 2x FireWire 3x SATA II 1x IDE 1x PCIe x16 1x PCI 1x Gigabit LAN 1x DVI 1x VGA 2x PS/2 Sockel: Intel 775 Sound-Adapter: 7.1 Speicherbänke: 2x DDR2 /533667/800 . Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: Alle XPCs bestehen aus einem hochwertigen Gehäuse, einem speziellen Netzteil und Mainboard, sowie einem Gehäuse- und einem CPU-Lüfter. Um sofort loslegen zu können, müssen Sie lediglich CPU, Speicher, Festplatte und ein beliebiges Laufwerk einbauen.. .
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Barebones
Weitere Suchbegriffe:
SHUTTLE XPC SG31G2 BAREBONE SO.775
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 235,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
CORSAIR 1GB KIT DDR2-RAM-667MHZ
Corsair
k.A.
€ 20,97*
€ 24,95
Sonstiges
CORSAIR 2GB KIT DDR2-RAM-667MHZ
Corsair
k.A.
€ 41,98*
€ 49,96
Sonstiges
CORSAIR XMS2 2GB KIT DDR2-RAM-800MHZ
Corsair
TWIN2X2048-6400
€ 67,19*
€ 79,96
Sonstiges
HITACHI HDD 250GB SATA HDT725025VLA380
Hitachi
HDT725025VLA360
€ 52,90*
€ 62,95
Sonstiges
IMON KNOB MULTIMEDIA STEUERUNG
Conrad
999055-BP
€ 41,98*
€ 49,96
Sonstiges
INTEL CORE 2 DUO E6750 (2X2,66) BOXED
Intel
k.A.
€ 159,63*
€ 189,96
Sonstiges
INTEL CORE 2 QUAD Q6600 (4X2,4) BOXED
Intel
k.A.
€ 218,45*
€ 259,96
Sonstiges
SAMSUNG HDD 500GB SATA 3,5" HD501LJ
Samsung
HD501LJ
€ 87,40*
€ 104,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG