Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-870510-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4719543030332 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Asus Xonar D2 7.1 Soundkarte PCI High Definition Audio Processing mit 192KHz/24Bit Samplingraten ALT Technologie: Sichert digitale Musik im MP3/WMA Format Dolby und DTS für eine komplette Digital Home Erfahrung Beispiellose SNR bis zu 118db Audio Qualität Die ASUS Xonar D2 Soundkarte, dediziert als beste Soundkarte für Spiele und Home Entertainment, bietet eine noch nie da gewesene 118dB In/Out SNR Audio Qualität und Features für Spiele, Musik und Filme. Durch die Kombination von 192k/24bit Ultra Fidelity Input und Output mit Dolby und DTS Sound Technologien sowie reichlich nützlicher Software, ist die Xonar D2 hervorragend geeignet, um Ihren PC in ein leistungsstarkes und qualitativ hochwertiges Home Entertainment Center zu verwandeln, wie Sie es mit integrierten Audiolösungen oder anderen Soundkarten noch nie erlebt haben! Technische Daten: Anschlüsse: 1x Line in 1x Mic in 4x Line out Auflösung (Hz): 24 Bit / 192 kHz Ausführung: PCI Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . . |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASUS XONAR D2 7.1 SOUNDKARTE PCI |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 111,17* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 118,27* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 120,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 121,79* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,16* | € 151,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Digital Data Communications 128810 | € 7,29* | € 8,68 | Ähnlich |  | | | € 196,96* | € 234,38 | Ähnlich |  | | | € 196,96* | € 234,38 | Ähnlich |  | | | € 196,96* | € 234,38 | Ähnlich |  | | | € 196,96* | € 234,38 | Ähnlich |  | | | € 196,96* | € 234,38 | Ähnlich |  | | | € 196,96* | € 234,38 | Ähnlich |  | | | € 318,33* | € 378,81 | Ähnlich |  | | | € 48,33* | € 57,51 | Ähnlich |  | | | € 63,88* | € 76,02 | Ähnlich |  | | Creative Labs 70PF1926000Y5 | € 58,90* | € 70,09 |
|  |  |
|
 |
|
|