Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

HERCULES GAMESURROUND MUSE POCKET LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-870401-BP
Hersteller:   Hercules
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   3362934735524
Suchbegriffe:
Soundkarte
Artikeltext: Hercules Muse Pocket LT Externe Soundkarte 5.1 DirectSound und EAX dank Sensaura-Engine Leicht und kompakt für unterwegs Stromversorgung über USB Ideal für Notebooks Ob für die nächste Multimedia-Präsentation, die aktuellen Film-Highlights auf DVD, MP3-Songs oder eine packende Geräuschkulisse bei Ihren HighEnd-Games: Der Muse Pocket LT von Hercules versorgt Sie mit bester Audioqualität und das auf 6 Kanälen. Die kompakte Bauweise und die einfache Installation über USB sorgen darüberhinaus für eine bequeme Handhabung. Zusätzlich ist im Lieferumfang noch ein Headset enthalten.

Technische Daten:

Anschlüsse: 3 Stereoausgänge1 Line-/MP3-/IPod-Audioeingang1 Stereo-Mikrofoneingang. Auflösung (Hz): 16 Bit / 48 kHz Ausführung: USB. Lieferumfang: Externe SoundkarteHeadsetSkype®-Software.. Systemvoraussetzungen: Externe SoundkarteHeadsetSkype®-Software. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Multimedia PC-Peripherie
Weitere Suchbegriffe: HERCULES GAMESURROUND MUSE POCKET LT
Angebote (5)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag € 5,50* € 23,82*
Secomp 5 Tage € 6,90* € 25,69*
BUGcomputer 5 Tage € 6,99* € 25,70*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 27,74*
BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 28,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  27,74* €  33,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Logitech Speaker S220 schwarz OEM Logitech/
980-000021
€ 18,58* € 22,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG