Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HERCULES GAMESURROUND MUSE 5.1 DVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-870394-BP
Hersteller:   Guillemot
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   3362934734343
Suchbegriffe:
Cyberlink
Soundkarte
Artikeltext: Hercules Gamesurround Muse 5.1 DVD Dolby Digital Home Cinema-Unterstützung Perfekt für Spiele und DVDs Inkl. Headset und Skype Die 5.1 Soundkarte für alle Multimedia-Anwendungen, denn die Muse 5.1 DVD liefert Ihnen sowohl bei spielen, als auch bei DVDs einen perfekten Raumklang. Darüberhinaus ist die Karte dank Skype und dem mitgelieferten Headset bestens für VoIP geeignet.

Technische Daten:

Anschlüsse: 1x Line-in1x Mic-in3x Line-out. Auflösung (Hz): 32 Bit / 48 kHz Ausführung: PCI Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: Muse 5.1 DVDHeadsetSoftware Acid Xpress Hercules MediaStation II PowerDVD 4.0.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Muse 5.1 DVDHeadsetSoftware Acid Xpress Hercules MediaStation II PowerDVD 4.0. . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Multimediakarten
Weitere Suchbegriffe: HERCULES GAMESURROUND MUSE 5.1 DVD
Angebote (3)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 24,03*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 27,74*
BUGcomputer 5 Tage € 6,99* € 29,05*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  27,74* €  33,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Logitech Speaker S220 schwarz OEM
Logitech
980-000021
€ 19,90* € 23,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG