Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CONRAD 7.1 PCI-SOUNDKARTE C-MEDIA 8768


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-870145-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  870145-BP
EAN:  4016138455052
Suchbegriffe:
Soundkarte
Artikeltext: Conrad C-MEDIA 8768 PCI-Soundkarte 7.1 Voller 7.1 Surround-Sound Wiedergabe: 24 Bit/96 kHz Aufnahme: 16 Bit/48 kHz Der ideale Einstieg in die 7.1-Soundwelt. Diese PCI-Karte mit dem C-Media CME 8768 Chip bietet Ihnen neben Line-in, Mic-in zusätzlich 8 analoge Ausgänge an 4 Stereo-Klinkenbuchsen und einen S/PDIF Ausgang.

Technische Daten:

Anschlüsse: 4 Line Ausgänge, stereo (3,5 mm Klinke)1 Line Eingang, stereo (3,5 mm Klinke)1 Mikrofoneingang, mono (3,5 mm Klinke)1 S/PDIF Ausgang. Auflösung (Hz): 24 Bit / 96 kHz Ausführung: PCI Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: PCI- SoundkarteTreiber-CDAnleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: PCI- SoundkarteTreiber-CDAnleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Multimediakarten
Weitere Suchbegriffe: CONRAD 7.1 PCI-SOUNDKARTE C-MEDIA 8768
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 25,17*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,17* €  29,95 pro Stück
ab 5 Stück €  23,91* €  28,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG