Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BELKIN NOTEBOOK POCKETTOP CASE ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-870106-BP
Hersteller:  Belkin
Herst.-Nr.:  PocketTop orange
EAN:  k.A.
Artikeltext: BELKIN PocketTop Orange Innovatives Design für bequemen Laptop-Gebrauch auf der Couch, im Bett oder am Tisch Schutz vor Erwärmung durch erhitzten Computer Hergestellt aus strapazierfähiger, handwaschbarer Mikrofaser Netzteil bequem verstaut - auch wenn es an den Laptop angeschlossen ist Geeignet für Laptops mit einer Bildschirmgröße von bis zu 15,4 Das innovative Design des PocketTop macht den Gebrauch Ihres Laptops zu Hause noch bequemer. Diese Laptop-Hülle dient als mobile Workstation mit Stauraum für Laptop-Zubehör in einem speziellen Fach. Das durchdachte Design ermöglicht den bequemen Transport Ihres Netzteils, auch wenn es gerade an Ihren Laptop angeschlossen ist. Sie brauchen sich also nicht mit dem Netzkabel herumzuschlagen, wenn Sie mit dem Laptop in ein anderes Zimmer gehen. Belkins PocketTop bietet Ihrem Laptop praktischen Schutz: Einfach öffnen - und los gehts!

Technische Daten:

Passend für Notebooks der Größen: 15.4 "". Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Mobile Computing > Notebook-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, BELKIN NOTEBOOK POCKETTOP CASE ORANGE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 37,81*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG