| |
|
| Artikel-Nr.: 102-868831-BP Herst.-Nr.: ARCAS 9LED+3XAAA EAN/GTIN: 4016138763461 |
| |
|
| | |
| Arcas Alu 9 LED LED Mini-Taschenlampe batteriebetrieben 65 g
Alutaschenlampe 9 LED
9 LED Leuchtmittel Robustes Gehäuse
Kompakte Alutaschenlampe mit 9 LEDs. Ideal für das Auto, die Handtasche usw. um auch unterwegs ein mobiles Licht dabei zu haben.
Technische Daten: Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 65 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein
Lieferumfang: Inkl. Batterien · Trageschlaufe.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 27 mm x 88 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 27 mm | Produktabmessung, Länge: | 88 mm | Längenbereich (Taschenlampen): | 0.1 cm - 9.9 cm | Marke: | Arcas | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Wasserdicht (Details): | Nein | Gewicht, Hinweis: | inkl. Batterien | Gewicht: | 65 g | Produkt-Art: | Mini-Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,50* | € 6,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,75* | € 6,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,87* | € 16,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|