Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

LED Taucherlampe IVT Darkbuster LED-12 akkubetrieben 835 g Schwarz 317004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868705-BP
Herst.-Nr.:
     317004
EAN/GTIN:
     4030072317047
Suchbegriffe:
Taucherlampe
Taucherleuchte
Tauchlampe
Unterwassertaschenlampe
Taucherlampe Darkbuster LED-12

Salzwasser resistent
Wasserdicht bis 100 m
Inkl. Streuscheibe

Einsatz zum Tauchen, für Camping & Outdoor und Rettungseinsätze. Sehr hohe Energieeffizienz und wasserdicht bis 100 m. Die Streuscheibe ermöglicht einen sehr großen Beleuchtungswinkel. Die Taucherlampe ist über ein Weitbereichs-Netzteil 100 - 240 V aufladbar.

Technische Daten: Anzahl LEDs: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterien: Li-Ion Akkupack 4400 mAh · Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz · Farbe: Schwarz · Gewicht: 835 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Leistung: 12 W · Leuchtdauer: 240 min · Leuchtdauer (max.): 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): LED · Lichtstrom (Lumen): 700 lm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 194 mm · Produktabmessung, Ø: 78 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Art (Kategorisierung): Taucherlampe · Wasserdicht: Ja · Weitere technische Daten: Schutzart IP68 · Farbtemperatur 6000 K · LED-Lebensdauer ca 50000 h · Wasserdicht bis 100 m · Salzwasser resistent

Lieferumfang: Lampe mit eingebautem Akku · Tauchergriff · Streuscheibe · Ladegerät · Netzteil · Trageschnur · Gummischutz für Lampenkopf · Schutzabdeckung für Schalter · Ersatz-O-Ringe · Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: taucherlampen led, taucherleuchte akku, IVT,317004,Darkbuster LED-12,Taucherlampe,Unterwas
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 251,25*
€ 268,37*
Frei Haus
ab € 293,55*
€ 314,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
499082
ab € 13,39*
Sonstiges
Walther
5.0718
ab € 23,30*
Sonstiges
Walther
5.0749
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG