Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LiteXpress Kopflampe Liberty Aqua 1 Gelb, Schwarz LXL10000W4 Rebel Hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868504-BP
Hersteller:
     LiteXpress
Herst.-Nr.:
     LXL10000W4
EAN/GTIN:
     4897010177664
Suchbegriffe:
Helmleuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Kopflampe Liberty Aqua 1

Wasserdicht bis 30 m
2 Leuchtmodi
Flexibles Kopfband aus Gummi

Doe Kopflampe Liberty Aqua 1 ist bis zu 30 m wasserdicht und so ideal für Taucher, Wassersport usw. Der Multi-Facetten-Reflektor ist für großflächige Ausleuchtungen entwickelt. Mit den magnetischen Drehschalter wird einfachste Bedienung auch mit Handschuhen ermöglicht. Das robuste Kunststoffgehäuse ist auch für anspruchsvolle Einsätze konzipiert.

Ausstattung: 2 Leuchtmodi: Dauerlicht + SOS-Blinklicht für Notsituationen · Wasserdicht bis 30 m · Gummierte Vorderkappe · Verstellbares und flexibles Kopfband aus Gummi · Lampenkopf in mehreren Stufen schwenkbar.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 113 x 42 x 75 mm (Lampenkopf) · Anzahl LEDs: 1 · Batterien: 4 x Micro-Batterie · Farbe: Gelb, Schwarz · Gewicht: 180 g (inkl. Batterien) · Leuchtdauer: High > 1,2 h · SOS Flashing 60 h · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): Rebel Hochleistungs-LED · Leuchtweite: 112 m · Lichtstrom (Lumen): 137 lm · Material: Kunststoffgehäuse/Gummiert · Wasserdicht: Ja

Lieferumfang: Leuchte · Kopfband · Batterien.
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, helmleuchte led, kopflampe litexpress, LiteXpress, LXL10000W4, Liberty Aqua 1, Taucherlampe, Unterwasserleuchte, Bootsleuchte, Schwimmleuchte, Taucherleuchte, Unterwasserlampe, Notfall Leuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,51*
€ 33,13*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,66*
€ 33,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
9913
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG