Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Olight Taschenlampe M20 Warrior S XP-G2 LED OL-M20WS High 420 lm > 1,5 h · M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-868381-BP
Hersteller:
OLight
Herst.-Nr.:
OL-M20WS
EAN/GTIN:
4260144655610
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led akku
Olight Taschenlampe M20 Warrior S
2 Schalter
Strobe Funktion, Staub- und wasserresistent
Lichtstrom 420 Lumen
Mit Olight LED Lampen haben Sie auf jeden Fall immer die richtige Wahl getroffen. Wenn sich Innovation und Technik mit Erfahrung vereinen, dann haben Sie als Endprodukt eine der besten LED-Taschenlampen in der Hand, die Sie zur Zeit erwerben können. Mit Cree Technik und einer hohen Lichtausbeute, in der Kombination mit der intelligenten Speicherung des Leuchtmodi, ist das Maximum des technisch Machbaren erreicht. Polizisten, Streitkräfte und Security-Bedienstete wissen es zu schätzen, wenn nicht jedes mal die einzelnen Stufen durchgeklickt werden müssen, bevor der gewünschte Modi eingestellt ist. Das Gehäuse aus hartanodisierten Luftfahrttechnik-Aluminium. Alle Olight Taschenlampem können auch mit Akkus betrieben werden und werden in der Energieausbeute digital gesteuert. Somit haben sie von der ersten bis zur letzten Minute eine homogene Lichtquelle. Optimale Griffigkeit und perfekte Reflektoren sind Merkmale dieser Lampen.
LED-Taschenlampen von Olight überzeugen durch ihre durchdachten Konzepte sowohl für den taktischen als auch für den Outdooreinsatz. Durch die speziellen Reflektoren und der digitalen Energieverwaltung ist die Lichtausbeute wesentlich höher als bei anderen handelsüblichen LED-Lampen.
Ausstattung:
Intelligentes Power Management · Staub- und wasserresistent · 3 Leuchtmodi und Blitzlicht-Funktion (Strobe) über seitlichen Schalter steuerbar · Speichert die zuletzt verwendete Einstellung · Taktischer Schalter um unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden · Seitlicher Schalter für den schnellen taktischen Wechsel innerhalb zweier Leuchtmodi · Kratz- und bruchfeste Linse · Hohe Griffigkeit · Mil-spec: MIL-STD-810F · Anti-Roll Design · Praktischer Kunststoff-Koffer zur sicheren Aufbewahrung · Edelstahl Lünette abnehmbar.
Technische Daten:
Abmessungen: (Ø x L) 34 mm x 140 mm · Anzahl LEDs: 1 · Batterien: 2 x CR 123 Batterie oder 18650 Akku · Farbe: Schwarz · Gewicht: 156 g (inkl. Batterien) · Leuchtdauer: High 420 lm > 1,5 h · Medium 120 lm > 5 h · Low 10 lm > 85 h · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): XP-G2 LED · Leuchtweite: 252 m · Lichtstrom (Lumen): 420 lm · Länge: 140 mm · Material: Luftfahrttechnik-Aluminium · Typ: M20 S · Wasserdicht: Ja
Lieferumfang:
M20 Warrior S · Clip · Handschlaufe mit Schnelllösesystem · Holster mit 2 Seitentaschen · Schutzring als Combat Ring Ersatz · Batterien · Batterie-Magazin · Fluoriszierende Schalterkappe · Ersatz O-Ringe · Robuster Kunststoff-Koffer · Anleitung.
... >
27 - Licht
>
Taschenlampen / Mobile Leuchten
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
led-taschenlampe akku
,
taschenlampe led
,
OLight
,
OL-M20WS
,
M20 Warrior S
,
Olight Taschenlampen
,
Olight Leuchten
,
Olight Lampen
,
LED Taschenlampen
,
Taschenlampen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 7 Tage
max. 9 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
7 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 74,76*
€ 83,91*
Lager 102
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 79,06*
€ 84,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A+ Life Solar Panel mit LED-Leuchte Weiß DZ-A+LifeAL002 Cree SMD LED ca. 10 h
A+ Life
DZ-A+LifeAL002
ab € 66,65*
Sonstiges
Agfa CR 123 A Foto-Lithium-Batterie 3 V EL123AP, K123LA, RL123
AGFA Photo
ab € 1,42*
Sonstiges
Ampercell Camping-Laterne Adria Schwarz-Grau 10424 Nichia-LEDs 140 h bei 50 % Li
Ampercell
10424
ab € 14,63*
Sonstiges
Conrad energy CR 123 A Foto-Lithium-Batterie 3 V EL123AP, K123LA
Conrad Electronic
650653
ab € 6,65*
Sonstiges
Conrad energy Lithium Akku CR 123, Fotoakku RCR123, 3 V 650 mAh (Ø x H) 17 mm x
Conrad Electronic
ab € 8,88*
Sonstiges
Olight Batteriemagazin für M20 und M21 Taschenlampen-Zubehör BM für M20 und M21
OLight
OL-BM
ab € 11,13*
Sonstiges
Olight Blaufilter für M20 Taschenlampen-Zubehör BFM20 für M20
OLight
OL-BFM20
ab € 15,60*
Sonstiges
Olight Diffusor für M20 Taschenlampen-Zubehör DFM20 für M20
OLight
OL-DFM20
ab € 17,04*
Sonstiges
Olight Grünfilter für M20 Taschenlampen-Zubehör GRM20 für M20
OLight
OL-GRM20
ab € 17,03*
Sonstiges
Olight Gürtelholster für M20 Taschenlampen-Zubehör M20H für M20
OLight
OL-M20H
ab € 15,36*
Sonstiges
Olight Handkordel universal Taschenlampen-Zubehör M20LY für Universell
OLight
OL-M20LY
ab € 5,92*
Sonstiges
OLight Handscheinwerfer X6 Marauder Schwarz OLIX6 Cree XM-L U2 High 5000 lm
OLight
OLIX6
ab € 374,09*
Sonstiges
Olight Kabelschalter für M-Modelle, dimmbar Taschenlampen-Zubehör Kabelschalter
OLight
OL-DKL
ab € 47,89*
Sonstiges
Olight LED-Modul T6 für M20S Taschenlampen-Zubehör T6M20S für M20S
OLight
OL-T6M20S
ab € 33,48*
Sonstiges
Olight LED-Modul U2 für M20S Taschenlampen-Zubehör U2M20S für M20S
OLight
OL-U2M20S
ab € 38,57*
Sonstiges
Olight Leuchtkegel rot für M20C, M20S, M20WP; M21, M30 Taschenlampen-Zubehör SAR
OLight
OL-SAR
ab € 12,32*
Sonstiges
Olight Leuchtkegel weiss für M20C, M20S, M20WP; M21, M30 Taschenlampen-Zubehör S
OLight
OL-SAW
ab € 12,32*
Sonstiges
Olight Magnet X Halter Taschenlampen-Zubehör Magnet Montage X für Universell für
OLight
X-WM01
ab € 39,31*
Sonstiges
Olight Rohrmontage für M20, M21, M30 Taschenlampen-Zubehör WM für M20, M21, M30
OLight
OL-WM
ab € 19,39*
Sonstiges
Olight Rotfilter für M20 Taschenlampen-Zubehör RFM20 für M20
OLight
OL-RFM20
ab € 17,03*
Sonstiges
Olight Smooth Reflektor, glatt für M20 Taschenlampen-Zubehör SR für M20
OLight
OL-SR
ab € 11,75*
Sonstiges
Varta Camping-Laterne 4D, 9 W Grün (metallic), Schwarz (gummiert) 18662
Varta
18662-101-111
ab € 10,85*
Sonstiges
Varta Camping-Laterne XS LED Schwarz-Silber 16664-101-111 5 mm LED 15 h
Varta
16664-101-111
ab € 4,74*
Sonstiges
VARTA CR 123 A Foto-Lithium-Batterie 3 V EL123AP, K123LA, RL12
Varta
ab € 8,51*
Sonstiges
VOLTCRAFT Ladegerät P-76 + 2 x Akku CR-123 Ladestrom max. 370 mA P-76
Voltcraft
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG