Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IVT Akku-Handscheinwerfer Profi, Halogen Schwarz PL-838B Halogenleuchtmittel (un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868341-BP
Herst.-Nr.:
     PL-838B
EAN/GTIN:
     4030072312219
Suchbegriffe:
AGM Vlies-Batterien
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
KFZ Kleingeräte Adapter
Akku-Handscheinwerfer Profi, Halogen

Super helle Halogen
Spritzwassergeschützt
Notlichtfunktion

Robuster, zuverlässiger Halogen Akku-Handscheinwerfer für alle Lebenslagen. Ob in der Freizeit, beim Camping, bei der Jagd, oder im Beruf; dieser superhelle Akku-Handscheinwerfer bietet immer das optimale Licht. Der wartungsfreie Blei-Akku ermöglicht eine Leuchtdauer von bis zu 5 h. Der Handscheinwerfer ist mit einer zusätzlichen Buchse ausgestattet, an der Sie einen externen Akku anschließen können. Dadurch können Sie die angegebene Betriebsdauer Ihres Handscheinwerfers verdoppeln. Bei Stromausfall schaltet sich der Handscheinwerfer automatisch ein (Notlichtfunktion). Die Ladung erfolgt wahlweise über das mitgelieferte Steckernetzteil oder den 12 V-Ladeadapter. Eine Wandhalterung mit Ladefunktion ist als Zubehör erhältlich.

Ausstattung: Einstellbarer Focus · Notlichtfunktion · 2 Helligkeitsstufen (max. Leuchtkraft; 50% Leuchtkraft) · Akku-Ladeanzeige mit Tiefentladeschutz · Mit Anschlussbuchse für externen Akku · Ladekontrollanzeige · Elektronische Ladeschaltung mit Tiefentladeschutz · Spritzwassergeschützt.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 200 x 120 x 170 mm · Batterien: Bleigel-Akku 6 V/4,5 Ah · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
12 V/DC · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1300 g (inkl. Akku) · Leistung: 10 W · Leuchtdauer: (ungedimmt / 50% gedimmt) 2.5 h / 5 h · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): Halogenleuchtmittel · Leuchtweite: 1000 m · Länge: 200 mm · Wasserdicht: Nein

Lieferumfang: Leuchte · Schultergurt · 230 V Steckernetzteil · 12 V Kfz-Adapter · Akku · Anleitung.
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Vliesbatterie, halogen handscheinwerfer, IVT, PL-838B, Halogen lantern, DC jack, Handscheinwerfer Profi, Handleuchte Profi, Akkuleuchte Profi, IVT Leuchte Profi, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,64*
€ 38,26*
pro Stück
€ 7,50*
ab € 35,02*
€ 38,31*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 42,95*
€ 47,24*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 54,2625*
€ 60,25*
11 Tage
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 59,07*
€ 68,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Ampercell
3954
ab € 11,45*
Sonstiges
Standard
Jäger
851.146-A
ab € 16,443*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
250116
ab € 14,35*
Sonstiges
Standard
Jäger
851.142-B
ab € 8,17*
Sonstiges
Produktabbildung
IVT Innovative Versorgungstechnik
ab € 4,39*
Sonstiges
Produktabbildung
IVT Innovative Versorgungstechnik
ab € 4,39*
Sonstiges
Produktabbildung
Philips
38324931
ab € 17,95*
Sonstiges
Produktabbildung
Varta
17646101421
ab € 9,03*
Sonstiges
Produktabbildung
Varta
14611101421
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG