Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini 25 Set Sofortbildkamera Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868295-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     15953812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Fujifilm Instax Mini 25 Sofortbildkamera Set inkl. Film

Blitz zur optimalen Ausleuchtung
Manuelle Belichtungseinstellung
Set inklusive Film Doppelpack (20 Ausdrucke)

Du magst sanfte Kurven und cleanen Schick? Dann ist die instax mini 25 das richtige Design-Statement für dich. Sie passt perfekt zu dir und liefert tolle Sofortbilder im Scheckkartenformat.

Ausstattung:
Selbstportraits:
Da sich im Objektiv ein integrierter Spiegel befindet, sorgt die instax mini 25 für noch mehr Fotospaß mit tollen Selbstportraits.
Fujinon-Objektiv zur detailreichen Bilddarstellung:
Das Fujinon-Objektiv ermöglicht dir eine detailreiche Darstellung der Bildmotive, so strahlen deine Sofortbilder etwas ganz Besonderes aus.
Bildzählwerk:
Durch das integrierte, elektronische Bildzählwerk bist du immer über die noch in der Bildkassette vorhandenen Bilder informiert.
Nahlinse:
Du möchtest detailreiche Makro-Aufnahmen schießen, damit deine Sofortbilder unvergesslich werden? Mit der Nahlinse der instax mini 25 funktioniert’s.
Zweiter Auslöser:
Da diese Sofortbildkamera über einen zweiten Auslöser-Knopf verfügt, kannst du Fotos sowohl in Hoch- als auch in Querformat schießen.

Technische Daten:
Blendenwerte: 1:12,7 · Farbe: Weiß · Gewicht: 275 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50.5 mm · Stromversorgung: CR2 Lithium-Batterie (2x), inkl. · Verschlusszeit: 1/3 - 1/400 sec s

Lieferumfang:
Instax Mini 25,Fujifilm Instax Film Mini (Doppelpack)

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
1:12,7
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
50.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Verschlusszeit:
1/3 - 1/400 sec s
Stromversorgung:
CR2 Lithium-Batterie (2x), inkl.
Gewicht:
275 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: 4547410096828, Fujifilm, 15953812, Instax Mini 25 Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,11*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 81,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,80*
€ 100,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,45*
€ 98,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,57*
€ 97,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,11*
€ 96,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.