Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Silver TacKnife STK 5.0717 Outdoormesser mit Holster, mit Fangriemen, mit Clip Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-862205-BP
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0717
EAN/GTIN:
     4000844426154
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Multi-Tool
Walther Silver TacKnife STK 5.0717 Outdoormesser mit Holster,mit Fangriemen,mit Clip Schwarz

Outdoor-Taschenmesser

Robust und Pflegeleicht
Mit Glasbrecher
Hochwertige Einhandklinge mit Assisted Opener-Funktion
Inkl. Kordel mit Kletthalter

Das Silver Tac ist ein Liner Lock Einhand-Messer mit Assisted Opener-Funktion - nach den ersten manuell bewegten Millimetern übernimmt eine Feder den weiteren Weg bis zum Scheitelpunkt, so dass ein bequemeres Öffner möglich ist. Die perlgestrahlte Klinge aus 440er Stahl und die griffige Beschalung zeichnen das Silver Tac ebenso aus wie Riemenöse, integrierter Glasbrecher und beidseitig montierbarer Trageclip.

Ausstattung:
Assisted Opener-Funktion · Einhandklinge · Liner Lock Verriegelung· Glasbrecher · Angebschraubter Gürtelclip · Holster mit Gürtellasche (max. 49 mm)

Technische Daten:
Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Klingenlänge: 79 mm · Länge geschlossen: 108 mm · Länge geöffnet: 187 mm · Material: Edelstahl,Aluminium · Material-Eigenschaft: rostfrei,gehärtet · Produkt-Art: Outdoormesser · Taschenmesser-Besonderheiten: mit Holster,mit Fangriemen,mit Clip

Lieferumfang:
SilverTac · Holster · Kordel mit Kletthalter (Fangriemen) · Clip.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walther
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl | Aluminium
Material-Eigenschaft:
rostfrei | gehärtet
Taschenmesser-Besonderheiten:
mit Holster | mit Fangriemen | mit Clip
Klingenlänge:
79 mm
Länge geschlossen:
108 mm
Länge geöffnet:
187 mm
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Outdoormesser
Weitere Suchbegriffe: Multitool, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, walther jagdmesser, multifunktionsmesser, 4000844426154, Walther, 5.0717, Silver TacKnife STK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,92*
€ 32,96*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 32,97*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 38,97*
€ 50,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walther
5.0739
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.