Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-862201-BP Herst.-Nr.: 5.0719 EAN/GTIN: 4000844446558 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Taschenmesser
Robust und Pflegeleicht Kompakt und leicht Einhandklappmesser mit Spearpoint-Klinge
Robustes und kompaktes Taschenmesser mit Liner Lock-Verriegelung für Beruf und Freizeit. Einhandklappmesser mit Spearpoint-Klinge, angeschraubter Gürtelclip, abnehmbarer Einhandpin und Daumenauflage
Ausstattung: Einhandklappmesser mit Spearpoint-Klinge · Liner Lock Verriegelung · Angeschraubter Gürtelclip · Abnehmbarer Einhandpin · Daumenauflage · Holster mit Gürtellasche (max. 49 mm)
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 77 g · Klingenlänge: 70 mm · Länge geschlossen: 102 mm · Länge geöffnet: 170 mm · Material: Edelstahl,Polymer · Material-Eigenschaft: rostfrei,gehärtet · Produkt-Art: Outdoormesser · Taschenmesser-Besonderheiten: mit Holster,mit Clip
Lieferumfang: SubCompanion · Holster · Clip.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Walther | Farbe: | schwarz | Material: | Edelstahl | Polymer | Material-Eigenschaft: | rostfrei | gehärtet | Taschenmesser-Besonderheiten: | mit Holster | mit Clip | Klingenlänge: | 70 mm | Länge geschlossen: | 102 mm | Länge geöffnet: | 170 mm | Gewicht: | 77 g | Produkt-Art: | Outdoormesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jagdmesser, 4000844446558, Walther, 5.0719, SubCompanionKnife SCK |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,53* | € 23,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,87* | € 23,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,99* | € 37,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|