Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Fernglas 30730 10 x 42 mm Dachkant Schwarz 30730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860877-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     30730
EAN/GTIN:
     4042504307304
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
berger & schröter fernglas
feldstecher
Berger & Schröter Fernglas 30730 10 x 42 mm Dachkant Schwarz 30730

Fernglas 10 x 42, wasserdicht

Voll vergütet BAK 4
Dioptrien-Einstellung
Wasserdicht, beschlagfrei und nebeldicht durch Nitrogenfüllung

Voll vergütete BaK 4 Gläser und Prismen. Wasserdicht, beschlagfrei und nebeldicht durch Nitrogenfüllung, gummiarmiert und kompakt. Idela für Beobachtungen in der Natur oder bei Sportveranstaltungen. Die Augenmusscheln können ein Stück herausgedreht werden um das Auge vor Streulicht zu schützen.

Ausstattung:
Dioptrien-Einstellung · Auch für Brillenträger geeignet · Voll vergütet BAK 4 · Wasserdicht, beschlagfrei und nebeldicht durch Nitrogenfüllung

Technische Daten:
Bauart (Optik): Dachkant · Dämmerungszahl (max.): 20.5 · Gewicht: 640 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Prismen): BaK-4 · Objektiv-Ø: 42 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 101 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 10 x · Vergütung: Volle-Mehrschicht-Vergütung · geometrische Lichtstärke: 17.6

Lieferumfang:
Fernglas · Tasche · Bequemer und breiter Trageriemen · Schutzkappen · Reinigungstuch · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 127 x 120 x 50 mm
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
schwarz
Bauart (Optik):
Dachkant
Material (Prismen):
BaK-4
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
101 m
geometrische Lichtstärke:
17.6
Dämmerungszahl (max.):
20.5
Objektiv-Ø:
42 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
10 x
Gewicht:
640 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: 4042504307304, Berger & Schröter, 30730, Campingbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,52*
€ 103,71*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 86,61*
€ 103,72*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 140,19*
€ 159,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.