Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 145 Inhalator mit Atemmaske, mit Mundstück, mit Nasenstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860459-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     0482
EAN/GTIN:
     4022356080853
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Scala SC 145 Inhalator mit Atemmaske,mit Mundstück,mit Nasenstück

Inhalator SC 145

Geräuscharm
Inkl. Erwachsenen- und Kindermaske
Kompakt mit Tragegriff

Praktischer Inhalator für Aerosoltherapie mit Erwachsenen- und Kindermaske. Ideal für Erkältungen, Halsschmerzen, Bronchitis oder jegliche andere Entzündungen im Atemwegsbereich.

Ausstattung:
Partikelgröße 0,5 bis 10 Micron · Mittlere Partikelgröße um 2,6 µm · Füllmenge 8 ml · Vernebelungsleistung mind. 0,4 ml/min · Betriebsdruck max 65 - 150 kPa · Geräuscharmer betrieb 56 dB · Luftauslass 9 l/min · Nichttoxisches material, sterilisierbar bei 121 °C · CE–zertifziert nach dem Medizinproduktegesetz · Betriebsspannung 230 V/50 Hz · Praktischer Tragegriff.

Technische Daten:
Gewicht: 1300 g · Gewicht, Hinweis: befüllt · Inhalator-Besonderheiten: mit Atemmaske,mit Mundstück,mit Nasenstück · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Lieferumfang:
Inhalator · Zerstäuber · Mundstück · Nasenstück · Erwachsenen- und Kindermaske · Schlauch · Luftfilter · Netzkabel · Aufbewahrungsbeutel für die Kleinteile · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 155 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
Scala
Inhalator-Besonderheiten:
mit Atemmaske | mit Mundstück | mit Nasenstück
Gewicht, Hinweis:
befüllt
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Inhalator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,35*
€ 53,22*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 53,24*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 78,27*
€ 96,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.